Spännblock 67 mm

Article no.: 370143 67
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
242 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

utliggning A 67 mm
spännhöjd S 0 mm - 100 mm
längd L 95 mm
bredd B 40 mm
höjd H 81 mm
maximal spännkraft 12 kN
maximalt vridmoment 105 Nm
för gänga M M12
Produktslag Spännblock

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 370143 67
EAN / GTIN 4062406233143

Beskrivelse

Fördel:

  • Kompakt utförande, smuts- och spånavvisande.
  • Höjdskala som medger snabb förinställning av fastspänningshöjden.
  • Tryckplattan är oförlorbart monterad. Tryckplattadaptrarna fästs med hjälp av magnetinsats.
  • Enkel montering möjlig genom spännarmen.

Material:

Hölje och tryckarm av seghärdat stål.

Leveransinnehåll:

Kompaktspännback, spårblock för bredd 14 mm och skruv M12.

Specialtillbehör:

Tryckplattsats nr 370148.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar