Dispositif de serrage compact, Portée A: 67mm

Réf.: 370143 67
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
49 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Portée A (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Max. reach A 67 mm
Thread M M12
T-slot width 14 mm
Type of product compact clamp
Length of base body L3 95 mm
Width of base body B3 40 mm
Height of base body H3 81 mm
Min. clamping range D3 min 0 mm
Max. clamping range D3 max 100 mm
Max. torque 105 Nm
Max. clamping force F 12 kN
With screw / thread yes
For T-slots yes
Material heat-treatable steel
Content single part

Identification et classification

Référence article 370143 67
EAN / GTIN 4062406233143
Réf. fabricant 370143 67
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Avantage(s):

  • Format compact, anti-salissures et anti-copeaux.
  • La graduation de hauteur permet un préréglage rapide de la hauteur de serrage.
  • Patin d'appui monté de manière solidaire. Les adaptateurs de patin d'appui sont fixés à l'aide d'un insert magnétique.
  • Montage aisé via le bras de serrage.

Matière(s):

Corps et bras de serrage en acier pour traitement thermique.

Livraison:

Dispositif de serrage compact, tasseau en T pour largeur 14 mm et vis M12.

Accessoire(s):

Jeu de patins d'appui 370148.

Warning:

Utilisation normale
  • Système de serrage destiné au montage sur une plaque crantée et sur une table de machine à rainures en T.
  • Pour le serrage de pièces avec une force de serrage maximale de 16 kN.
  • Combinable avec une réhausse (80 mm) réf. 370146 80.
  • Combinable avec des patins d’appui réf. 370148 3.
  • Lors du perçage et du fraisage, amortir les forces latérales qui s’exercent à l’aide de butées appropriées.
  • Superposer la réhausse à la verticale, ne pas disposer de manière étagée.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas dépasser le couple prédéfini.
  • La température ambiante ne doit pas dépasser 110 °C.
  • Ne pas procéder à des transformations ou à des modifications.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas utiliser de composants qui ne sont pas conformes aux spécifications.