Bride compacte, Cursă maximă A: 67mm

Cod articol.: 370143 67
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
130 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Cursă maximă A (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 370143 67
EAN / GTIN 4062406233143
Număr producător 370143 67
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Avantaj:

  • Formă constructivă compactă, rezistenţă la murdărie şi la aşchii.
  • Scala pe verticală permite o presetare rapidă a înălţimii de strângere.
  • Elementul de presare nu se poate desprinde. Adaptorul pentru element de presare este fixat cu ajutorul unei inserţii magnetice.
  • Montaj simplu posibil datorită braţului de prindere.

Material:

Carcasă şi braţ de presare din oţel de îmbunătăţire.

Livrare:

Menghină compactă, piuliţă T pentru lăţime 14 mm şi şurub M12.

Accesorii opţionale:

Set de elemente de presare Cod 370148.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Elemente de prindere pentru montare pe placa tip grilaj şi masa maşinii cu canale în T.
  • Pentru prinderea pieselor cu o forţă de strângere de până la 16 kN.
  • Se poate combina cu baza înaltă (80 mm) cu Nr. art. 370146 80.
  • Se poate combina cu elementele de presare cu Nr. art. 370148 3.
  • La găurire şi frezare, folosiţi opritoarele potrivite pentru a absorbi forţele laterale apărute.
  • Poziţionaţi bazele înalte vertical, una deasupra celeilalte, dar nu în trepte.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu depăşiţi momentele de rotaţie prestabilite.
  • Temperatura ambientală nu trebuie să depăşească 110 °C.
  • Nu executaţi din proprie iniţiativă modificări şi transformări.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu montaţi componente care nu corespund specificaţiilor.