Kompaktspanner, Ausladung A: 67mm

Artikel-Nr.: 370143 67
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Ausladung A (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 3 St.
Herstellerbezeichnung Kompaktspanner
EX-Bereich nein
Ausladung min. A 67 mm
Ausladung max. A 67 mm
Gewinde M M12
T-Nutbreite 14 mm
Produktart Kompaktspanner
Länge Grundkörper L3 95 mm
Breite Grundkörper B3 40 mm
Höhe Grundkörper H3 81 mm
Spannbereich min. D3 min 0 mm
Spannbereich max. D3 max 100 mm
Drehmoment max. 105 Nm
Spannkraft max. F 12 kN
mit Schraube / Gewinde ja
für T-Nuten ja
Material Vergütungsstahl
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 370143 67
EAN / GTIN 4062406233143
Herstellernummer 370143 67
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Vorteil:

  • Kompakte Bauform, Schmutz- und Spanabweisend.
  • Höhenskala ermöglicht ein schnelles Voreinstellen der Spannhöhe.
  • Druckstück unverlierbar montiert. Druckstückadapter werden mittels Magneteinsatz befestigt.
  • Einfache Montage durch den Spannarm möglich.

Werkstoff:

Gehäuse und Druckarm aus Vergütungsstahl.

Lieferumfang:

Kompaktspanner, Nutenstein für Breite 14 mm und Schraube M12.

Sonderzubehör:

Druckstück-Set Nr. 370148.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Spannmittel zur Montage auf Rasterplatte und Maschinentisch mit T-Nuten.
  • Zum Spannen von Werkstücken mit einer Spannkraft bis zu 16 kN.
  • Mit Höhenunterbau (80 mm) Art.-Nr. 370146 80 kombinierbar.
  • Mit Druckstücken Art.-Nr. 370148 3 kombinierbar.
  • Beim Bohren und Fräsen auftretende Seitenkräfte mit geeigneten Anschlägen abfangen.
  • Höhenunterbau senkrecht übereinander positionieren, nicht stufenweise anordnen.

Sachwidriger Einsatz
  • Vorgegebene Drehmomente nicht überschreiten.
  • Umgebungstemperatur darf 110 °C nicht überschreiten.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten und Modifizierungen tätigen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keine Montage von Komponenten, die nicht den Spezifikationen entsprechen.