{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zasięg min. | 36 mm | |
| Zasięg maks. | 165 mm | |
| Sprawdziany do gwintu UNF | M20 | |
| Maks. moment dokręcania śruby | 220 Nm | |
| Rozwartość klucza | 12 mm | |
| Szerokość rowka teowego | 22 mm | |
| Rodzaj produktu | Napinacz mechaniczny | |
| Wysokość ponad górną krawędzią stołu min. | 7 mm | |
| Maks. wysokość ponad górną krawędzią stołu | 88 mm | |
| Maks. moment obrotowy | 200 Nm | |
| Maks. siła mocowania | 49 kN | |
| Ze śrubą / z gwintem | tak | |
| Do rowków teowych | tak | |
| Automatyczna kompensacja wysokości | nie | |
| Norma | DIN 508 | |
| Długość całkowita | 176 mm | |
| Szerokość łącznie | 75 mm | |
| Materiał | stal ulepszana cieplnie. | |
| Masa | 5,928 kg | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 370091 4 | |
| EAN / GTIN | 4020772003159 | |
| Numer producenta | 554198 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |