Bride surpuissante coulissante longue, Type: 4

Réf.: 370091 4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Porte-à-faux min. 36 mm
Porte-à-faux max. 165 mm
Filetage M20
Couple de serrage de la vis max. 220 Nm
Ouverture 12 mm
Largeur de rainure en T 22 mm
Type de produit bride surpuissante
Hauteur au-dessus du bord supérieur de la table min. 7 mm
Hauteur max. au-dessus du bord supérieur de la table 88 mm
Couple max. 200 Nm
Force de serrage max. 49 kN
Avec vis / filetage oui
Pour rainures en T oui
Compensation de hauteur automatique non
Norme DIN 508
Longueur totale 176 mm
Largeur totale 75 mm
Matériau acier pour traitement thermique
Poids 5,928 kg
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 370091 4
EAN / GTIN 4020772003159
Réf. fabricant 554198
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Exécution:

  • Force de serrage 30 / 49 kN avec couple de serrage à env. 100 Nm.
  • Elément de bridage robuste en acier allié traité, forgé, noir, galvanisé.
  • Réglage progressif en hauteur et en longueur.
  • Faible encombrement.

Livraison:

  • Elément de base et support.
  • Ecrou en T DIN 508 avec vis de serrage de classe de résistance 12.9.

Accessoire(s):

Patins d'appui 370097.