Silový upínač posuvný dlouhý, Typ: 4

Artiklové číslo: 370091 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vyložení min. 36 mm
Vyložení max. 165 mm
Závit M20
Utahovací moment šroubu max. 220 Nm
Rozměr klíče 12 mm
Šířka drážky T 22 mm
Druh produktu Silový upínač
Výška nad horním okrajem stolu min. 7 mm
Výška nad horním okrajem stolu max. 88 mm
Maximální krouticí moment 200 Nm
Upínací síla max. 49 kN
Se šroubem / závitem ano
Pro T-drážky ano
Automatické vyrovnání výšky ne
Norma DIN 508
Celková délka 176 mm
Šířka celkem 75 mm
Materiál ocel k zušlechtění
Hmotnost 5,928 kg
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 370091 4
EAN / GTIN 4020772003159
Číslo výrobce 554198
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

  • Upínací síla 30 resp. 49 kN s utahovacím momentem při cca 100 Nm.
  • Kovaný upínací prvek z legované oceli k zušlechtění, černě pozinkovaný.
  • Plynulé výškové a délkové nastavení.
  • Nízká konstrukční výška.

Rozsah dodávky:

  • Základní prvek a nosič.
  • Drážkový kámen DIN 508 s upínacím šroubem třídy pevnosti 12.9.

Zvláštní příslušenství:

Tlačné prvky č. 370097.