{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| typ | 764CC | |
| szerokość rowka teowego | 18 mm | |
| śruba mocująca G | M16 | |
| wysokość mocowania h-H | 6 mm - 80 mm | |
| siła mocowania | 43 kN | |
| A | 42 mm | |
| A1 | 105 mm | |
| B | 60 mm | |
| B1 | 20 mm | |
| L | 155 mm | |
| odcinek przesuwu V | 16 mm - 134 mm | |
| rozwartość klucza SW | 10 mm | |
| z elementem wysokościowym | nie | |
| śruba mocująca G1 | M20 | |
| Rodzaj produktu | Napinacz mechaniczny |
| Numer artykułu | 370091 3 | |
| EAN / GTIN | 4020772004668 | |
| Numer producenta | 556188 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |