{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| typ | 764CC | |
| szerokość rowka teowego | 18 mm | |
| śruba mocująca G | M16 | |
| wysokość mocowania h-H | 6 mm - 68 mm | |
| siła mocowania | 30 kN | |
| A | 36 mm | |
| A1 | 85 mm | |
| B | 54 mm | |
| B1 | 18 mm | |
| L | 135 mm | |
| odcinek przesuwu V | 24 mm - 113 mm | |
| rozwartość klucza SW | 8 mm | |
| z elementem wysokościowym | nie | |
| śruba mocująca G1 | M16 | |
| Rodzaj produktu | Napinacz mechaniczny |
| Numer artykułu | 370091 2 | |
| EAN / GTIN | 4020772004651 | |
| Numer producenta | 556187 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |