Upínací trn pro průchozí otvor, D1: 14,2mm

Artiklové číslo: 370015 14,2
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
66 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Spanndorn für Durchgangsbohrung
Vhodné pro velikost šroubů M3
Závit M M6
Utahovací moment šroubu max. 17 Nm
Průměr hřídele 14,2 mm
Druh produktu Upínací trn
Šířka základní těleso B3 31,5 mm
Výška základního tělesa H3 24,9 mm
Rozsah upnutí min. D3 min 12,2 mm
Rozsah upnutí max. D3 max 14,2 mm
Upínací síla max. F 8,5 kN
S otvorem ano
Se šroubem / závitem ano
Pro T-drážky ne
Automatické vyrovnání výšky ne
Materiál Stavební ocel; ocel
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 370015 14,2
EAN / GTIN 4046368381005
Číslo výrobce X38100
Výrobce/odpovědná osoba IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Popis

Provedení:

  • Základní těleso z konstrukční oceli, včetně ocelového šroubu.
  • Možnost 5stranného obrábění.
  • Velmi dobrá přesnost opakování.
  • Lehké obrábění základního tělesa na požadovaný ⌀ upínání.

Použití:

Pro upínání obrobků do stávajícího otvoru.