{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Nastawienie | ręcznie | |
| Materiał | Stal węglowa (C70) | |
| Usuwanie izolacji dla min. przekroju przewodu | 0,8 mm2 | |
| Usuwanie izolacji dla maks. przekroju przewodu | 2,6 mm2 | |
| Długość całkowita L | 165 mm | |
| Usuwanie izolacji dla min. przekroju przewodu AWG | 20 | |
| Usuwanie izolacji dla maks. przekroju przewodu AWG | 10 | |
| Opakowanie | karton | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kształt szczęk | Szerokie | |
| Wykonanie szczęk | Ząbkowane | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do ściągania izolacji | |
| Właściwości | Funkcja odizolowywania; Funkcja cięcia | |
| Metoda produkcji | Kute |
| Numer artykułu | 36794 | |
| EAN / GTIN | 4010995367947 | |
| Numer producenta | 36794 | |
| Numer L | L60070 4410 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |