Pince à dénuder Electronic Dénudeurs 0,8-2,6 mm² 165 mm, 6 1/2″

Réf.: 36794
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Paramètre mode manuel
Matériau acier au carbone (C70)
Dénudage pour section de conducteur min. 0,8 mm2
Dénudage pour section de conducteur max. 2,6 mm2
Longueur totale L 165 mm
Dénudage pour section de conducteur AWG min. 20
Dénudage pour section de conducteur AWG max. 10
Emballage Carton
Zone de protection ESD (EPA) non
Forme mors/mâchoire largeur
Exécution des mors/mâchoires avec dents
Sommaire pièce unique
Type de produit pince à dénuder
Caractéristiques fonction de dénudage; fonction de coupe
Procédé de fabrication forgeage

Identification et classification

Référence article 36794
EAN / GTIN 4010995367947
Réf. fabricant 36794
Article hors catalogue L60070 4410
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Application: Pour maintenir, couper et dénuder des fils selon le diamètre.
  • Design: Dénudeurs: 0,8 / 1,0 / 1,3 / 1,6 / 2,0 / 2,6 mm, AWG 20 / 18 / 16 / 14 / 12 / 10.
  • Design: Avec ressort d'ouverture et verrouillage.
  • forme de la tête: Longue et large tête avec surface de prise dentée, tranchant de ciseaux et dénudeurs fixes.
  • Matière: Acier spécial C 70.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Oui
  • Article ESD: Non
  • Longueur totale (mm): 165 mm
  • Longueur totale (Pouce): 6 1/2″
  • Zone de dénudage, coupe transversale min (mm²): 0.8 mm²
  • Zone de dénudage, coupe transversale max (en mm²): 2.6 mm²
  • Zone de dénudage, coupe transversale min – max (en mm²): 0.8 - 2.6
  • Zone de dénudage min (AWG): 20
  • Zone de dénudage max (AWG): 10
  • Zone de dénudage min - max (AWG): 20 - 10
  • avec pile / accumulateur: Non