Alicates pelacables Electronic Estaciones pelacables de 0,8-2,6 mm² 165 mm, 6 1/2″

Número de artículo: 36794
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Ajuste manual
Material Acero al carbono (C70)
Pelado de cables para sección transversal de conductores mín. 0,8 mm2
Pelado de cables para sección transversal de conductores máx. 2,6 mm2
Longitud total L 165 mm
Pelado de cables para sección transversal de conductores AWG mín. 20
Pelado de cables para sección transversal de conductores AWG máx. 10
Embalaje Cartón
Zona de protección ESD (EPA) no
Forma mordazas / boca Ancho/a
Versión mordaza/boca Con dentado
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates pelacables
Características Función aislante; Función de corte
Procedimiento de fabricación Con forjado

Identificación y clasificación

Número de artículo 36794
EAN / GTIN 4010995367947
Número del fabricante 36794
Número L L60070 4410
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aplicación: Para agarrar, cortar y aislar cables con diámetro.
  • Versión: Pelacables: 0,8 / 1,0 / 1,3 / 1,6 / 2,0 / 2,6 mm, AWG 20 / 18 / 16 / 14 / 12 / 10.
  • Versión: Con resorte de apertura y bloqueo.
  • Forma del cabezal: Cabeza ancha, larga con superficie de agarre dentada, filo de corte y pelacables fijo.
  • Material: Acero especial para herramientas C 70.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: Si
  • Artículo ESD: No
  • Longitud Total (mm): 165 mm
  • Longitud Total (Pulgada): 6 1/2″
  • Rango de desaislamiento sección transversal mín (mm²): 0.8 mm²
  • Rango de desaislamiento sección transversal máx (mm²): 2.6 mm²
  • Rango de desaislamiento sección transversal mín – máx (mm²): 0.8 - 2.6
  • Rango de desaislamiento min (AWG): 20
  • Rango de desaislamiento max (AWG): 10
  • Rango de desaislamiento min - max (AWG): 20 - 10
  • con batería / batería recargable: No