{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Nastavljanje | ročni način | |
| Material | ogljikovo jeklo (C70) | |
| Odstranjevanje izolacije za prečni prerez prevodnika min. | 0,8 mm2 | |
| Odstranjevanje izolacije za prečni prerez prevodnika maks. | 2,6 mm2 | |
| Celotna dolžina L | 165 mm | |
| Odstranjevanje izolacije za prečni prerez prevodnika AWG min. | 20 | |
| Odstranjevanje izolacije za prečni prerez prevodnika AWG maks. | 10 | |
| Embalaža | Škatla | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Oblika čeljusti/vilic | široko | |
| Izvedba čeljusti/vilic | nazobljeno | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | klešče za snemanje izolacije | |
| Lastnosti | funkcija snemanja izolacije; funkcija rezanja | |
| Postopek izdelave | kovano |
| Številka izdelka | 36794 | |
| EAN/GTIN | 4010995367947 | |
| Številka proizvajalca | 36794 | |
| L-število | L60070 4410 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |