Pinza spellafili Electronic Stazioni di spellatura 0,8-2,6 mm² 165 mm, 6 1/2″ ()

Codice art.: 36794
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
Impostazione es. manuale
Materiale Acciaio al carbonio (C70)
Spellatura per sezione del filo min. 0,8 mm2
Spellatura per sezione del filo max. 2,6 mm2
Lunghezza complessiva L 165 mm
Spellatura per sezione del filo, AWG min. 20
Spellatura per sezione del filo, AWG max. 10
Imballaggio Scatola
Zona di protezione ESD (EPA) no
Forma ganasce/forchetta Es. large
Esecuzione ganasce/forchetta Es. dentata
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Pinza spelafili
Caratteristiche stripping function; cutting function
Processo di produzione Es. forgiata

Identificazione e classificazione

Codice articolo 36794
EAN / GTIN 4010995367947
Codice del produttore 36794
Numero-L L60070 4410
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Impiego: Per trattenere, tagliare e spellare fili con diametro.
  • Caratteristiche: Fori spellafili: 0,8 / 1,0 / 1,3 / 1,6 / 2,0 / 2,6 mm, AWG 20 / 18 / 16 / 14 / 12 / 10.
  • Caratteristiche: Con molla di apertura e bloccaggio.
  • Forma della testa: Testa larga ed allungata con superficie di presa dentata, tagliente a forbice e fori fissi per spellare fili.
  • Materia prima: Acciaio speciale per utensili C 70.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: Si
  • Articolo ESD: No
  • Lunghezza totale (mm): 165
  • Lunghezza totale (Pollice): 6 1/2″
  • Zona di spelatura sezione min (mm²): 0.8
  • Zona di spelatura sezione max (mm²): 2.6
  • Zona di spelatura sezione min – max (mm²): 0.8 - 2.6
  • Ambito di taglio min (AWG): 20
  • Ambito di taglio max (AWG): 10
  • Ambito di taglio min - max (AWG): 20 - 10
  • con batteria / batteria ricaricabile: No