{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indstilling | manuelt | |
| Materiale | kulstofstål (C70) | |
| Afisolering til ledertværsnit min. | 0,8 mm2 | |
| Afisolering for ledertværsnit maks. | 2,6 mm2 | |
| Længde i alt L | 165 mm | |
| Afisolering til ledertværsnit AWG min. | 20 | |
| Afisolering for ledertværsnit AVG maks. | 10 | |
| Emballage | Pap | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Form, kæber/mund | bred | |
| Version, kæber/mund | takkede | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | afisoleringstang | |
| Egenskaber | afisoleringsfunktion; skærefunktion | |
| Fremstillingsproces | smedet |
| Artikelnummer | 36794 | |
| EAN/GTIN | 4010995367947 | |
| Producentnummer | 36794 | |
| L-nummer | L60070 4410 | |
| Producent/ansvarlig person | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |