Imadło centrujące, urządzenie podstawowe Xtric, Typ: 80SA

Nr art.: 363000 80SA
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Xtric
Długość całkowita min. L 170 mm
Szerokość całkowita B 75 mm
Wys. całkowita H 40 mm
Szczęki wymienne tak
Wybór siły mocowania maksymalna siła zaciskająca
Siła mocowania 25 kN
Maksymalny moment obrotowy 85 Nm
Z otworem nie
Z rozwartością tak
Rozwartość klucza SW 10 mm; 5 mm
Szczęka wahliwa nie
Wersja mechanicznie
Masa 3,1 kg
Powierzchnia Powierzchnia precyzyjnie frezowana; hartowane
Dokładność 0,01 mm
Rodzaj produktu Imadło maszynowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 363000 80SA
EAN / GTIN 4069515014939
Numer producenta 363000 80SA
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Bardzo dobra dostęp do detalu i perfekcyjna symetria.
  • Całkowicie hartowane i precyzyjnie frezowane.
  • Imadło do mocowania detali surowych i gotowych przy najmniejszym podnoszeniu się szczęki/elementu.
  • Idealnie centryczne mocowanie dzięki ustawieniu centralnemu.
  • Przez obrót szczęk można zmienić zakres mocowania.

Zastosowanie:

Nadają się bardzo dobrze do obróbki 5-osiowej. Centryczne mocowanie.

Pasuje do:

Szczęki nasadowe nr 363010 − 363045.

W dostawie:

Korpus, wrzeciono, nakrętki wrzecionowe.

Wyp. dodatkowe:

Klucz dynamometryczny nr 656050, nasadka klucza nasadowego nr 642229 13, stacja montażowa nr 358595 52/96 lub nr 358595 80.
Sworzeń mocujący nr 363190 52.

Wskazówka:

Pasujące szczęki nasadzane nr 363010 – 363045 nie wchodzą w zakres dostawy. Sytuacja mocowania S2 powstaje poprzez obrót szczęki.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Element mocujący do montażu w maszynie zaprojektowanej z myślą o obróbce frezarskiej.
  • Do mocowania nieobrobionych bądź częściowo obrobionych elementów.
  • Możliwość dopasowania do geometrii obrabianego detalu dzięki różnymi wersjom oraz szczękom nasadzanym.
  • Stosować wyłącznie w przypadku, gdy montaż przeprowadzono w prawidłowy sposób, a urządzenia zabezpieczające i ochronne maszyny są w pełni sprawne.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stosować imadła centrującego do obróbki tokarskiej.
  • Nie zaciskać imadła centrującego na krawędzi mocującej.
  • Nie montować komponentów, które nie spełniają wymogów specyfikacji.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.