Appareil de base pour étau autocentrant Xtric, Type: 80SA

Réf.: 363000 80SA
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série
Xtric
Longueur totale min. L
170 mm
Largeur totale B
75 mm
Hauteur totale H
40 mm
Mors interchangeables
oui
Sélection force de serrage
Force serrage max.
Force de serrage
25 kN
Couple maximal
85 Nm
Avec alésage
non
Avec ouverture de clé
oui
Ouverture SW
10 mm; 5 mm
Mors oscillant
non
Exécution
fonctionnement mécanique
Poids
3,1 kg
Surface
fraisage fin; trempé
Précision
0,01 mm
Type de produit
etau machine

Identification et classification

Référence article 363000 80SA
EAN / GTIN 4069515014939
Réf. fabricant 363000 80SA
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Excellente accessibilité et parfaitement symétrique.
  • Entièrement trempé et face inférieure fraisée avec précision.
  • Etau pour serrage de pièces brutes et finies avec retrait minimum des mors/de la pièce.
  • Serrage parfaitement concentrique grâce au réglage central.
  • Une modification de la plage de serrage est possible en retournant les mors.

Utilisation:

Idéal pour l'usinage sur 5 faces. Serrage centré.

Adapté(s) pour:

Mors rapportés 363010 − 363045.

Livraison:

Corps de base, broche, écrous de broche.

Accessoire(s):

Clé dynamométrique 656050, douille 642229 13, station de montage 358595 52/96 ou 358595 80.
Tirettes 363190 52.

Remarque(s):

Mors rapportés adaptés 363010 – 363045 non fournis. Pour obtenir les conditions de serrage S2, retourner le mors.

Warning:

Utilisation normale
  • Système de serrage destiné à un montage dans une machine conçue pour le fraisage.
  • Pour le serrage de pièces à l’état brut ou partiellement usinées.
  • Possibilité d’adaptation à la géométrie de la pièce grâce à divers modèles et mors rapportés.
  • N’utiliser la machine que si elle a été correctement montée et que ses dispositifs de protection et de sécurité sont en parfait état de fonctionnement.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser l’étau autocentrant pour le tournage.
  • Ne pas serrer l’étau autocentrant sur le bord de serrage.
  • Ne pas utiliser de composants qui ne sont pas conformes aux spécifications.
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.