Imadło centrujące, urządzenie podstawowe Xtric, Typ: 125XSP

Nr art.: 363000 125XSP
Klasa efektywności energetycznej 2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria
Xtric
Długość całkowita min. L
186 mm
Szerokość całkowita B
125 mm
Wys. całkowita H
54 mm
Szczęki wymienne
tak
Wybór siły mocowania
Przy 90 Nm
Siła mocowania
32 kN
Maksymalny moment obrotowy
132 Nm
Rowki ustalające
rowek wzdłużny
Szerokość rowka wzdłużnego l
20 mm
Z otworem
tak
Wymiar
96
Z rozwartością
tak
Rozwartość klucza SW
13 mm; 5 mm
Szczęka wahliwa
tak
Kąt wychylenia ±
2 stopni
Wersja
mechanicznie
Masa
7,8 kg
Powierzchnia
Powierzchnia precyzyjnie frezowana; hartowane
Dokładność
0,01 mm
Rodzaj produktu
Imadło maszynowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 363000 125XSP
EAN / GTIN 4062406229962
Numer producenta 363000 125XSP
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Bardzo dobra dostęp do detalu i perfekcyjna symetria.
  • Całkowicie hartowane i precyzyjnie frezowane.
  • Imadło do mocowania detali surowych i gotowych przy najmniejszym podnoszeniu się szczęki/elementu.
  • Razem z otworami do systemu pozycjonowania LANG, do adaptacji na GARANT ZeroClamp i Erowa ITS148 (wielk. 50 i 80) dzięki płytce pośredniej.
  • Wymiana szczęk bez użycia narzędzi. Przez obrót szczęk można zmienić zakres mocowania.
  • Port do rozwiązań automatyzacji.
  • Genialny, beznarzędziowy system szybkiej wymiany szczęk.
  • Siła mocowania do 25 kN przy momencie obrotowym 90 Nm.
  • Szybka i intuicyjna obsługa.
  • Dokładność powtórzeń <0,01 mm.
  • Skalowanie do wstępnego pozycjonowania modułów mocujących.
  • Nakrętka wrzeciona z funkcją wahliwości lub bez niej.
  • Krawędź mocująca do łap mocujących.
  • Ustawienie centralne kluczem do nakrętek z otworami czołowymi.

Zastosowanie:

Nadają się bardzo dobrze do obróbki 5-osiowej. Centryczne mocowanie.

Pasuje do:

Szczęki nasadowe nr 363010 − 363045.

W dostawie:

Szyna bazowa, wrzeciono, nakrętki wrzeciona, osłona wrzeciona nr 363083.

Wyp. dodatkowe:

Wkrętak 6-kątny nr 627424 wielk. 5, klucz do nakrętek z otworami czołowymi nr 628600 wielk. 2, klucz dynamometryczny nr 656050, nasadka do kluczy nasadowych nr 642229, łapy mocujące nr 361165 CS1, sworznie mocujące GARANT nr 363190, płyty adaptera nr 363079, 363080, 363085. Konsola wysokości nr 363090 (w połączeniu z nr. 363079). Stanowisko do montażu nr 358595 52/96. Elastyczna szczęka trzpieniowa sztywna nr 363050 125. Elastyczna szczęka trzpieniowa ruchoma nr 363051 125.

Wskazówka:

Pasujące szczęki nasadowe nr 363010 – 363045 nie wchodzą w zakres dostawy. Sytuacja mocowania S2 powstaje poprzez obrót szczęki. W przypadku typów XS i XSP oraz H luki w mocowaniu należy usuwać poprzez przesunięcie szczęk nasadowych.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Element mocujący do montażu w maszynie zaprojektowanej z myślą o obróbce frezarskiej.
  • Do mocowania nieobrobionych bądź częściowo obrobionych elementów.
  • Możliwość dopasowania do geometrii obrabianego detalu dzięki różnymi wersjom oraz szczękom nasadzanym.
  • Stosować wyłącznie w przypadku, gdy montaż przeprowadzono w prawidłowy sposób, a urządzenia zabezpieczające i ochronne maszyny są w pełni sprawne.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stosować imadła centrującego do obróbki tokarskiej.
  • Nie montować komponentów, które nie spełniają wymogów specyfikacji.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.