Mordaza autocentrante, aparato básico Xtric, Tipo: 80SA

Número de artículo: 363000 80SA
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Xtric
Longitud total mín. L 170 mm
Anchura total B 75 mm
Altura total H 40 mm
Mordazas intercambiables sí
Selección de fuerza de sujeción Fuerza de apriete máxima
Fuerza de sujeción 25 kN
Par máximo 85 Nm
Con perforación no
Con anchos de llave sí
Ancho de llave SW 10 mm; 5 mm
Mordazas pendulares no
Modelo ejecución mecánica
Peso 3,1 kg
Superficie Fresado fino; templado
Precisión 0,01 mm
Tipo de producto Tornillo de banco para máquinas

Identificación y clasificación

Número de artículo 363000 80SA
EAN / GTIN 4069515014939
Número del fabricante 363000 80SA
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Muy buena accesibilidad y perfectamente simétricos.
  • Completamente templado y lado inferior fresado con precisión.
  • Sujeción de piezas en bruto y piezas acabadas con levantamiento mínimo de mordazas / componentes.
  • Sujeción perfectamente centrada mediante ajuste central.
  • Girando la mordaza se puede modificar la gama de sujeción.

Aplicación:

Perfecto para mecanizado de 5 lados. Sujeción centrada.

Idóneo para:

Bocas intercambiables n.°363010 – 363045.

Volumen de suministro:

Cuerpo de base, husillo, tuercas del husillo.

Partes opcionales:

Llave dinamométrica n.° 656050, vaso n.° 642229 13, estación de montaje n.° 358595 52/96 o n.° 358595 80.
Perno de sujeción n.° 363190 52.

Nota:

Las mordazas de contacto adecuadas n.° 363010 - 363045 no están incluidas en el suministro. La posición de sujeción S2 se genera al girar la mordaza.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Dispositivo de sujeción para el montaje en una máquina diseñada para operaciones de fresado.
  • Para sujetar piezas en bruto o parcialmente mecanizadas.
  • Se puede realizar una adaptación a la geometría de la pieza a través de varios diseños y mordazas de fijación.
  • Utilizar la máquina solo si se ha montado de manera correcta y con dispositivos de protección y de seguridad funcionales.

Utilización indebida
  • No utilizar el tensor central para torneado y brochado.
  • No sujetar el tensor central en el borde de sujeción.
  • No se permite un montaje de componentes que no correspondan a las especificaciones.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.