Středicí svěrák – základní zařízení Xtric, Typ: 80SA

Artiklové číslo: 363000 80SA
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Xtric
Celková délka min. L 170 mm
Celková šířka B 75 mm
Celková výška H 40 mm
Vyměnitelné čelisti ano
Výběr upínací síly Maximální upínací síla
Upínací síla 25 kN
Maximální krouticí moment 85 Nm
S otvorem ne
S velikostí klíče ano
Rozměr klíče SW 10 mm; 5 mm
Oscilační čelist ne
Provedení mechanický
Hmotnost 3,1 kg
Povrch Jemné frézování; Kalené
Přesnost 0,01 mm
Druh produktu Strojní svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 363000 80SA
EAN / GTIN 4069515014939
Číslo výrobce 363000 80SA
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Velmi dobrá přístupnost a dokonale symetrický.
  • Kompletně kalený a jemně frézovaná spodní strana.
  • Upínač polotovarů a hotových dílů s minimálním možným zdvihem čelistí / dílu.
  • Dokonale středově upínací díky středovému nastavení.
  • Při otočení čelistí je možná změna rozsahu upínání.

Použití:

Perfektní pro pravé 5stranné obrábění. Středové upínání.

Vhodné pro:

Nástavbové čelisti č. 363010 − 363045.

Rozsah dodávky:

Základní těleso, vřeteno, matice vřetena.

Zvláštní příslušenství:

Momentový klíč č. 656050, nástrčné klíče č. 642229 13, montážní stanice č. 358595 52/96 nebo č. 358595 80.
Upínací čep č. 363190 52.

Poznámka:

Vhodné nástavbové čelisti č.363010 – 363045 nejsou součástí dodávky. Upínací poloha S2 vznikne otočením čelisti.

Warning:

Stanovené použití
  • Upínací prostředek pro montáž do stroje určeného pro frézování.
  • Pro upínání obrobků v surovém stavu nebo částečně opracovaných obrobků.
  • Přizpůsobení geometrii obrobku je možné pomocí různých provedení a nástavných čelistí.
  • Stroj používejte jen při správné montáži a při plně funkčních bezpečnostních a ochranných zařízení stroje.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte středicí svěrák pro soustružení.
  • Neupínejte středicí svěrák na upínací hranu.
  • Nemontujte komponenty, které nevyhovují specifikaci.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.