Osnovni modul centrične stege Xtric, tip: 80SA

Artikl br.: 363000 80SA
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Xtric
Težina 3,1 kg
L 170 mm
B 75 mm
Visina H 40 mm
Kalibar 52 mm
maskimalan okretni moment 85 Nm
Dimenzije širine ključa 10 mm; 5 mm
maksimalna sila stezanja 25 kN
Šifra boje Xtric 80
Vrsta proizvoda Strojni škripac

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 363000 80SA
EAN / GTIN 4069515014939
Broj proizvođača 363000 80SA
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Vrlo dobra pristupačnost i savršena simetričnost.
  • U potpunosti kaljeno s fino glodanom donjom stranom.
  • Stega za sirove i gotove dijelove s najminimalnijm otpacima čeljusti/obratka.
  • Savršeno centrično stegnuto s pomoću postavke centriranja.
  • Okretanjem čeljusti moguće je promijeniti stezno područje.

Upotreba:

Idealno za 5-osnu obradu. Centrično stezanje.

Odgovara:

Čeljusti br. 363010363045.

Opseg isporuke:

Osnovno tijelo, vreteno, matice vretena.

Dodatni pribor:

Momentni ključ br. 656050, nastavak za nasadni ključ br. 642229 13, stanica za sastavljanje br. 358595 52/96 ili br. 358595 80.
Stezni vijak br. 363190 5

Napomena:

Odgovarajuće nasadne čeljusti br. 363010363045 nisu sadržane u opsegu isporuke. Situacija stezanja S2 nastaje zbog okretanja čeljusti.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Stezni uređaj za ugradnju u strojeve za glodanje.
  • Za stezanje obradaka u sirovom stanju ili djelomično obrađenih obradaka.
  • Prilagodba geometriji obradaka moguća kroz različite izvedbe i gornje čeljusti.
  • Koristiti samo uz ispravnu montažu i potpunu funkcionalnost sigurnosnih i zaštitnih naprava stroja.

Nepropisna upotreba
  • Ne koristiti centričnu stegu za tokarenje.
  • Nemojte stezati centričnu stegu na rubu.
  • Ne montiraju se komponente koje ne odgovaraju specifikacijama.
  • Ne raditi preinake na vlastitu ruku.
  • Upotreba u potencijalno eksplozivnim područjima nije dopuštena.