{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Flexible Pinbacke beweglich, Typ: 125 | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Szerokość szczęk B | 125 mm | |
| Wysokość szczęk H | 38 mm | |
| Długość szczęk L | 83 mm | |
| Do szerokości imadła | 125 mm | |
| Funkcja | Wahliwe | |
| Kąt wychylenia | 15 stopni | |
| Sposób mocowania | Wkręcanie | |
| Ze śrubami | nie | |
| Zawartość | 1 para | |
| Rodzaj produktu | Szczęki nasadzane | |
| Materiał | stal | |
| Powierzchnia | hartowana | |
| Masa | 2,11 kg | |
| Zawartość | para |
| Numer artykułu | 363051 125 | |
| EAN / GTIN | 4069515065320 | |
| Numer producenta | 363051 125 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |