{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada |
Xtric
|
|
| Celková délka min. L |
186 mm
|
|
| Celková šířka B |
125 mm
|
|
| Celková výška H |
54 mm
|
|
| Vyměnitelné čelisti |
ano
|
|
| Výběr upínací síly |
Při 90 Nm
|
|
| Upínací síla |
32 kN
|
|
| Maximální krouticí moment |
132 Nm
|
|
| Vyrovnávací drážky |
podélná drážka
|
|
| Podélná drážka šířka l |
20 mm
|
|
| S otvorem |
ano
|
|
| Rozteč |
96
|
|
| S velikostí klíče |
ano
|
|
| Rozměr klíče SW |
13 mm; 5 mm
|
|
| Oscilační čelist |
ano
|
|
| Úhel kyvu ± |
2 stupně
|
|
| Provedení |
mechanický
|
|
| Hmotnost |
7,8 kg
|
|
| Povrch |
Jemné frézování; Kalené
|
|
| Přesnost |
0,01 mm
|
|
| Druh produktu |
Strojní svěrák
|
| Katalogové číslo | 363000 125XSP | |
| EAN / GTIN | 4062406229962 | |
| Číslo výrobce | 363000 125XSP | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |