{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Min. zakres mocowania, 1 | 0 mm | |
| Maks. zakres mocowania, 1 | 155 mm | |
| Zakres mocowania | 1 | |
| Szybka regulacja zakresu mocowania | nie | |
| Długość korpusu a | 318 mm | |
| Szerokość korpusu B | 129 mm | |
| Wysokość korpusu c | 73 mm | |
| Szerokość szczęk A | 102 mm | |
| Wysokość szczęk h | 34,9 mm | |
| Szczęki wymienne | tak | |
| Wybór siły mocowania | maksymalna siła zaciskająca | |
| Siła mocowania | 40 kN | |
| Z otworem | tak | |
| Rozstaw otworów i | 63,5 mm | |
| Z rozwartością | tak | |
| Rozwartość klucza SW | 14 mm | |
| Wersja | mechanicznie | |
| Materiał | żeliwo | |
| Powierzchnia | hartowane | |
| Rodzaj produktu | Imadło maszynowe | |
| Gewinde für Werkstückanschlag | M8 |
| Numer artykułu | 362175 100M | |
| EAN / GTIN | 4069515065542 | |
| Numer producenta | 362175 100M | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |