Mordaza para máquinas, Tipo: 100M

Número de artículo: 362175 100M
Descuento
483,60 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rango de sujeción mín., 1
0 mm
Rango de sujeción máx., 1
155 mm
Gama de sujeción
1
Ajuste rápido del rango de sujeción
no
Longitud del cuerpo de base a
318 mm
Anchura del cuerpo de base B
129 mm
Altura del cuerpo de base c
73 mm
Anchura de las mordazas A
102 mm
Altura de mordazas h
34,9 mm
Mordazas intercambiables
sí
Selección de fuerza de sujeción
Fuerza de apriete máxima
Fuerza de sujeción
40 kN
Con perforación
sí
Distancia entre perforaciones i
63,5 mm
Gewinde für Werkstückanschlag
M8
Con anchos de llave
sí
Ancho de llave SW
14 mm
Modelo
ejecución mecánica
Material
fundición
Superficie
templado
Tipo de producto
Tornillo de banco para máquinas

Identificación y clasificación

Número de artículo 362175 100M
EAN / GTIN 4069515065542
Número del fabricante 362175 100M
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de base robusto de hierro colado, guías y base templadas. Perforaciones con limpieza en el cuerpo de base para una buena evacuación de viruta. Levantamiento de componentes reducido gracias a la aplicación de fuerza especial en la mordaza móvil.

Aplicación:

Instrumento de sujeción de múltiples usos para centros de mecanizado.

Volumen de suministro:

Incluye 2 bocas superpuestas, 1 boca intercambiable n.º 362181, 1 boca intercambiable n.º 362182 y 1 manivela.:

Partes opcionales:

Mordaza intercambiable n.° 362177 – 362185, cigüeñal n.° 362190, juego de piezas de repuesto n.° 362199. Fijación con tornillos para ranura n.° 375300 y alineación mediante tuercas correderas en ranura n.° 375365.:

Nota:

Medidas de alineación no compatibles con otras marcas.
Versión métrica: tornillos y roscas en versión métrica, hexágono de accionamiento = SW 19 mm (150M), hexágono de accionamiento = SW 14 mm (100M).

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Utilizar la máquina solo si se ha montado de manera correcta y con dispositivos de protección y de seguridad funcionales.
  • Utilizar solo sobre un suelo plano y limpio.
  • Para el uso industrial.
  • Utilizar solo en interiores.
  • Utilizar para sujetar las piezas de trabajo.
  • Para sujetar piezas de trabajo en bruto o parcialmente mecanizadas.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No utilizar en zonas con contenido de polvo elevado, gases, vapores o disolventes combustibles.
  • No se permite un montaje de componentes que no correspondan a las especificaciones.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • Solo se deben utilizar piezas de recambio y de desgaste originales.
  • No operar fuera de los parámetros de funcionamiento.