Etau machine fixe, Type: 100M

Réf.: 362175 100M
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de serrage min., 1 0 mm
Plage de serrage max., 1 155 mm
Plage de serrage 1
Réglage rapide de la plage de serrage non
Longueur corps de base a 318 mm
Largeur corps de base B 129 mm
Hauteur corps de base c 73 mm
Largeur des mors A 102 mm
Hauteur mors h 34,9 mm
Mors interchangeables oui
Sélection force de serrage Force serrage max.
Force de serrage 40 kN
Avec alésage oui
Entr’axe i 63,5 mm
Avec ouverture de clé oui
Ouverture SW 14 mm
Exécution fonctionnement mécanique
Matériau fonte
Surface trempé
Type de produit etau machine

Identification et classification

Référence article 362175 100M
EAN / GTIN 4069515065542
Réf. fabricant 362175 100M
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Corps de base robuste en fonte, glissières et surface trempées. Ouvertures de nettoyage dans le corps de base pour une bonne évacuation des copeaux. Soulèvement de la pièce réduit grâce à l’introduction spéciale de la force dans le mors mobile.

Utilisation:

Universelle.

Livraison:

Avec 2× mors rapportés, 1× mors supplémentaire 362181, 1× mors supplémentaire 362182 et 1× manivelle.

Accessoire(s):

Mors supplémentaires 362177362185, manivelle 362190, jeu de pièces de rechange 362199. Fixation à l’aide des vis pour rainures en T 375300 et alignement via des taquets 375365.

Remarque(s):

Dimension de réglage pas compatible avec d'autres marques.
Version métrique – Vis et filetage en version métrique, entraînement 6 pans = ouv. 19 mm (150M), entraînement 6 pans = ouv. 14 mm (100M).

Warning:

Utilisation normale
  • N’utiliser la machine que si elle a été correctement montée et que ses dispositifs de protection et de sécurité sont en parfait état de fonctionnement.
  • Utiliser uniquement sur une surface propre et plane.
  • Pour usage industriel.
  • Utiliser uniquement dans des locaux fermés.
  • Utiliser pour le serrage de pièces.
  • Pour le serrage de pièces à l’état brut ou partiellement usinées.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas utiliser dans des environnements fortement poussiéreux ou contenant des gaz ou des vapeurs inflammables ou des solvants.
  • Ne pas utiliser de composants qui ne sont pas conformes aux spécifications.
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Utiliser uniquement des pièces de rechange et d’usure d’origine.
  • Ne pas utiliser hors des paramètres de fonctionnement.