Nepřenosný strojní svěrák, Typ: 100M

Artiklové číslo: 362175 100M
Sleva
11 625,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah upnutí min., 1 0 mm
Rozsah upnutí max., 1 155 mm
Rozsah upnutí 1
Rychlé nastavení rozsahu upnutí ne
Délka základního tělesa a 318 mm
Šířka základního tělesa B 129 mm
Výška základního tělesa c 73 mm
Šířka čelisti A 102 mm
Výška čelistí h 34,9 mm
Vyměnitelné čelisti ano
Výběr upínací síly Maximální upínací síla
Upínací síla 40 kN
S otvorem ano
Vzdálenost otvoru i 63,5 mm
S velikostí klíče ano
Rozměr klíče SW 14 mm
Provedení mechanický
Materiál litina
Povrch Kalené
Druh produktu Strojní svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 362175 100M
EAN / GTIN 4069515065542
Číslo výrobce 362175 100M
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Robustní tělo základny z litiny, tvrzená vodicí kolejnice a základna. Čisticí otvory v těle základny pro dobrý odtok špon. Snížené zvedání dílů díky speciálnímu působení síly v pohyblivé čelisti.

Použití:

Všestranně použitelný upínací prostředek pro obráběcí centra.

Rozsah dodávky:

Včetně 2× nástavbových čelistí, 1× předních nástavbových čelistí č. 362181, 1× předních nástavbových čelistí č. 362182 a 1× ruční kliky.

Zvláštní příslušenství:

Nástavbové čelisti č. 362177 – 362185, klika č. 362190, sada náhradních dílů č. 362199. Upevnění pomocí šroubů do drážky č. 375300 a vyrovnání pomocí drážkových kamenů č. 375365.

Poznámka:

Rozměry pro vyrovnání nejsou kompatibilní s jinými výrobky.
Metrická verze – šrouby a závity v metrickém provedení, šestihranný pohon = vel. 19 mm (150M), šestihranný pohon = vel. 14 mm (100M).

Warning:

Stanovené použití
  • Stroj používejte jen při správné montáži a při plně funkčních bezpečnostních a ochranných zařízení stroje.
  • Používejte jen na rovném a čistém podkladu.
  • Pro průmyslové použití.
  • Používejte jen v uzavřených prostorách.
  • Používejte k upínání obrobků.
  • Pro upínání obrobků v surovém nebo částečně opracovaném stavu.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nepoužívejte v oblastech s vysokým podílem prachu, hořlavých plynů, par nebo rozpouštědel.
  • Nemontujte komponenty, které nevyhovují specifikaci.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Používejte pouze originální náhradní a opotřebitelné díly.
  • Neprovozujte mimo provozní parametry.