Stationärer Maschinenschraubstock, Typ: 100M

Artikel-Nr.: 362175 100M
Rabatt
465,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannbereich min., 1
0 mm
Spannbereich max., 1
155 mm
Spannbereich
1
Schnellverstellung Spannbereich
nein
Länge Grundkörper a
318 mm
Breite Grundkörper B
129 mm
Höhe Grundkörper c
73 mm
Backenbreite A
102 mm
Backenhöhe h
34,9 mm
Backen auswechselbar
ja
Spannkraft Auswahl
maximale Spannkraft
Spannkraft
40 kN
mit Bohrung
ja
Bohrungsabstand i
63,5 mm
Gewinde für Werkstückanschlag
M8
mit Schlüsselweite
ja
Schlüsselweite SW
14 mm
Ausführung
mechanisch
Material
Guss
Oberfläche
gehärtet
Produktart
Maschinenschraubstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 362175 100M
EAN / GTIN 4069515065542
Herstellernummer 362175 100M
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Robuster Grundkörper aus Gusseisen, Führungsbahnen und Grundfläche gehärtet. Reinigungsöffnungen im Grundkörper für guten Spanabfluss. Reduzierter Bauteilabhub durch spezielle Krafteinleitung in der Mobilbacke.

Verwendung:

Vielseitig einsetzbares Spannmittel für Bearbeitungszentren.

Lieferumfang:

Inkl. 2× Aufsatzbacke, 1× Vorsatzbacke Nr. 362181, 1× Vorsatzbacke Nr. 362182 und 1× Handkurbel.

Sonderzubehör:

Vorsatzbacken Nr. 362177 – 362185, Kurbel Nr. 362190, Ersatzteil-Set Nr. 362199. Befestigung mit Nutenschrauben Nr. 375300 und Ausrichtung über Nutensteine Nr. 375365.

Hinweis:

Ausrichtmaße nicht kompatibel zu anderen Fabrikaten.
Metrische Version – Schrauben und Gewinde in metrischer Ausführung, Antriebs-6-kant = SW 19 mm (150M), Antriebs-6-kant = SW 14 mm (100M).

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Nur bei ordnungsgemäßer Montage und voll funktionsfähigen Sicherheits- und Schutzvorrichtungen der Maschine verwenden.
  • Nur auf ebenen und sauberem Untergrund verwenden.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Nur in geschlossenen Räumen verwenden.
  • Zum Spannen von Werkstücken verwenden.
  • Für Spannen von Werkstücken im roh- oder teilbearbeiteten Zustand.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Nicht in Bereichen mit hohem Staubanteil, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln verwenden.
  • Keine Montage von Komponenten, die nicht den Spezifikationen entsprechen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Nur originale Ersatz- und Verschleißteile verwenden.
  • Nicht außerhalb der Betriebsparameter betreiben.