Menghină staţionară pentru maşini, Tip: 100M

Cod articol.: 362175 100M
Reducere
465,00 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Interval de prindere min., 1 0 mm
Interval de prindere max., 1 155 mm
Gama de prindere 1
Interval de prindere reglare rapidă nu
Lungimea corpului de bază a 318 mm
Lăţimea corpului de bază B 129 mm
Înălţimea corpului de bază c 73 mm
Lăţimea bacurilor A 102 mm
Înălţimea bacurilor h 34,9 mm
Bacuri înlocuibile da
Forță de strângere selectare Forţă de strângere maximă
Forţa de strângere 40 kN
Cu alezaj da
Distanţă orificii i 63,5 mm
Cu lățime cheie da
Deschiderea cheii SW 14 mm
Execuție mecanic
Material fontă
Suprafaţă călit
Tip produs Menghină staţionară pentru maşini

Identificare și clasificare

Cod articol 362175 100M
EAN / GTIN 4069515065542
Număr producător 362175 100M
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Corp robust din fontă, şine de ghidare şi suprafaţă călită de bază. Orificii de curățare în corpul de bază pentru o bună evacuare a aşchiilor. Ridicare redusă a componentelor datorită aplicării de forţe speciale în bacul mobil.

Aplicaţie:

Element de prindere cu utilizări multiple pentru centrele de prelucrare.

Livrare:

Incl. 2× bac detaşabil, 2× bac de protecţie cod 362181, 1× bac de protecție cod 362182 şi 1× manivelă manuală.

Accesorii opţionale:

Bacuri de protecţie Cod 362177 – 362185, manivelă Cod 362190, set de piese de schimb Cod 362199. Fixare cu șuruburi pentru canale Cod 375300 și aliniere cu piulițe T Cod 375365.

Notă:

Dimensiuni de reglare incompatibile cu alte mărci.
Versiune metrică – șuruburi și filete în execuție metrică, acționare hexagonală = SW 19 mm (150M), acționare hexagonală = SW 14 mm (100M).

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Folosiţi-l numai dacă este montat corespunzător şi dacă echipamentele de siguranţă şi de protecţie ale maşinii sunt complet funcţionale.
  • Utilizaţi numai pe o suprafaţă plană şi curată.
  • Pentru uz industrial.
  • Folosiţi numai în spaţii închise.
  • Folosiţi doar pentru fixarea sculelor.
  • Pentru prinderea pieselor de prelucrat în stare brută sau parţial prelucrate.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu se foloseşte în medii cu mult praf, cu gaze inflamabile, cu vapori sau cu solvenţi.
  • Nu montaţi componente care nu corespund specificaţiilor.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Folosiţi numai piese de schimb şi de uzură originale.
  • Nu operaţi echipamentul în afara parametrilor de operare.