Imadła NC ze wspomaganiem siły nacisku TITAN 2, Typ: 125K

Nr art.: 361302 125K
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 125K
masa 22 kg
Długość całkowita L 318 mm
długość korpusu a 280 mm
szerokość korpusu B 126 mm
wysokość korpusu c 100 mm
f 21 mm
g 24 mm
Rowek wzdłużny 20 mm
m 139 mm
Rowek poprzeczny 20 mm
r 77 mm
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem Titan2/TitanSense
Rodzaj produktu Imadło maszynowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361302 125K
EAN / GTIN 4250364402361
Numer producenta 6921738000055
Producent/osoba odpowiedzialna ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Wykonanie:

Prowadnice hartowane indukcyjnie. Powierzchnia boczna, górna i dolna szlifowane.
Cecha:
imadło do modułowego systemu mocowania.
Zwiększony skok do właściwego mocowania półfabrykatów, w połączeniu z funkcją docisku.
Szczęki ze śrubami sześciokątnymi M12.
8 mm strata krawędzi mocowania przy dociskaniu, 3 mm przy Gripp.
Możliwość mocowania w pobliżu włókien neutralnych.
Kompatybilność ze szczękami mocującymi poprzednich modeli.
Otwór wylotowy do chłodziwa oraz wiórów. Precyzyjne rowki naprowadzające.
Gwint do ogranicznika obrabianych przedmiotów i do przedłużki.
Maksymalna siła mocowania 40 kN.
Wraz z otworami 25H6 M10 do systemu mocowania ZeroClamp rozmiar 200 mm.

Cecha szcz.:

Możliwość zastosowania pionowego.

Zaleta:

Precyzyjne, wydajne wielofunkcyjne imadła wysokociśnieniowe.
  • Pewne mocowanie półwyrobów na wrzecionie wysokociśnieniowym z bardzo długim skokiem
  • Dokładka obróbka wykańczająca, korpus obrobiony ze wszystkich stron.

Funkcja:

Mocowanie wyłącznie za pomocą klucza dynamometrycznego (maks. 30 Nm).
Ze specjalnym wrzecionem i wzmacniaczem siły mocowania.

Zastosowanie:

Do konwencjonalnego mocowania za pomocą wkładek i dociskaczy. Mocowaniepółfabrykatów, części wyciętych palnikiem i piłą przez zaciśnięcie na nich hartowanych, wymiennych kłów wkładek mocujących. Nadają się do wszystkich materiałów o wytrzymałości do 1000 N/mm2. Możliwość zastosowania w pozycji poziomej i bocznej.

W dostawie:

Wraz z zestawem 12-kątnych kluczy nasadowych SW 14, 4 łapy zaciskowe.

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń mocujący nr 360025.

Wskazówka:

Możliwość zwiększenia zakresu mocowania przez zastosowanie korpusu nr 360420 wielk. 125.