{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | TITAN 2 | |
| Označení výrobce | NC-Hochdruckspanner TITAN 2 | |
| Rychlé nastavení rozsahu upnutí | ne | |
| Možné upnutí potrubí | ne | |
| Celková délka max. L | 318 mm | |
| Délka základního tělesa a | 280 mm | |
| Šířka základního tělesa B | 126 mm | |
| Výška základního tělesa c | 100 mm | |
| Šířka čelisti A | 126 mm | |
| Vyměnitelné čelisti | ano | |
| Vzdálenost mezi přední stranou a upínací plochou t | 21 mm | |
| Výběr upínací síly | Maximální upínací síla | |
| Upínací síla | 40 kN | |
| S posilovačem | ano | |
| Maximální krouticí moment | 30 Nm | |
| Vyrovnávací drážky | Příčná drážka; podélná drážka | |
| Šířka příčné drážky n | 20 mm | |
| Podélná drážka šířka l | 20 mm | |
| S otvorem | ano | |
| Průměr otvoru D | 25 mm | |
| Rozteč | 200 | |
| Se závitem | ano | |
| Rozměr závitu M | M10 | |
| Gewinde für Werkstückanschlag | M8 | |
| Oscilační čelist | ne | |
| Výkyvné | ne | |
| Provedení | mechanický | |
| S otočnou deskou | ne | |
| Hmotnost | 22 kg | |
| Povrch | Kalené; broušeno | |
| Druh produktu | Strojní svěrák |
| Katalogové číslo | 361302 125K | |
| EAN / GTIN | 4250364402361 | |
| Číslo výrobce | 6921738000055 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de |