NC-Hochdruckspanner TITAN 2, Typ: 125K

Artikel-Nr.: 361302 125K
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TITAN 2
Herstellerbezeichnung NC-Hochdruckspanner TITAN 2
Schnellverstellung Spannbereich nein
Spannen von Rohren möglich nein
Länge gesamt max. L 318 mm
Länge Grundkörper a 280 mm
Breite Grundkörper B 126 mm
Höhe Grundkörper c 100 mm
Backenbreite A 126 mm
Backen auswechselbar ja
Abstand Stirnseite - Spannfläche t 21 mm
Spannkraft Auswahl maximale Spannkraft
Spannkraft 40 kN
mit Kraftverstärker ja
Drehmoment max. 30 Nm
Richtnuten Längsnut; Quernut
Quernut-Breite n 20 mm
Längsnut-Breite l 20 mm
mit Bohrung ja
Bohrungs-Durchmesser D 25 mm
Stichmaß 200
mit Gewinde ja
Gewindegröße M M12
pendelnde Backe nein
schwenkbar nein
Ausführung mechanisch
mit Drehplatte nein
Gewicht 22 kg
Oberfläche gehärtet; geschliffen
Produktart Maschinenschraubstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361302 125K
EAN / GTIN 4250364402361
Herstellernummer 6921738000055
Hersteller/verantwortliche Person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Beschreibung

Ausführung:

Führungsbahn induktiv gehärtet. Seitlich, Ober- und Unterseite geschliffen.
Merkmal:
Spanner für modulares Spannsystem.
Vergrößerter Krafthub zum sicheren Spannen von Rohteilen in Kombination mit Niederzugfunktion.
Backen mit M12 Zylinderschrauben.
8 mm verlorener Spannrand bei Niederzug, 3 mm bei Gripp.
Spannung nahe der neutralen Faser möglich.
Spannbacken der Vorgängermodelle sind kompatibel.
Austrittöffnung für Kühlmittel und Späne. Präzise Richtnuten.
Gewinde für Werkstückanschlag und für Verlängerung.
Maximale Spannkraft 40 kN.
Inklusive Bohrungen 25H6 M10 für Nullpunktspannsystem Stichmaß 200 mm.

Merkmal:

Vertikal einsetzbar.

Vorteil:

Präziser, kraftvoller Multifunktions-Hochdruckspanner.
  • Zuverlässige Rohteilspannung über Hochdruckspindel mit extra langem Krafthub.
  • Exakte Fertigteilbearbeitung, Grundkörper allseitig bearbeitet.

Funktion:

Spannen ausschließlich mit einstellbarem Drehmomentschlüssel (maximal 30 Nm).
Mit spezieller Hochdruckspindel und mechanischem Kraftverstärker.

Verwendung:

Zum konventionellen Spannen, Grippspannen und Niederzugspannen. Spannen von Rohteilen, Brenn- und Sägeschnitten durch Eindringen von gehärteten und austauschbaren Grippelementen in das Werkstück. Geeignet für alle Werkstoffe bis zu einer Festigkeit von 1000 N/mm2. Horizontal und seitlich einsetzbar.

Lieferumfang:

Inklusive 12-kant Steckschlüsseleinsatz SW 14, 4 Spannpratzen.

Sonderzubehör:

Spannbolzen Nr. 360025.

Hinweis:

Spannweitenverlängerung durch Grundkörper Nr. 360420 Gr. 125 möglich.