NC-hogedruk-machineklem TITAN 2 125K

Artikelnummer: 361302 125K
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 125K
Gewicht 22 kg
Totale lengte L 318 mm
Lengte basisdeel a 280 mm
Breedte basisdeel B 126 mm
Hoogte basisdeel c 100 mm
f 21 mm
g 24 mm
Langssleuf 20 mm
m 139 mm
Dwarssleuf 20 mm
r 77 mm
Kleurcode voor bijpassende accessoires Titan2/TitanSense
Producttype Machineklem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361302 125K
EAN/GTIN 4250364402361
Nummer fabrikant 6921738000055

Omschrijving

Uitvoering:

Geleidebaan inductief gehard. Zij-, boven- en onderkant geslepen.
Kenmerk:
Spanklem voor modulair spansysteem.
Grotere krachtslag voor betrouwbaar spannen van onbewerkte delen in combinatie met neertrekfunctie.
Bekken met M12 cilinderkopschroeven.
Verloren spanrand 8 mm bij neertrekken, 3 mm bij klemming.
Spanning dicht bij de neutrale vezel mogelijk.
Spanbekken van de voorgaande modellen zijn compatibel.
Afvoeropening voor koelvloeistof en spanen. Nauwkeurige richtgroeven.
Schroefdraad voor werkstukaanslag en voor verlengstuk.
Maximale spankracht 40 kN.
Inclusief boringen 25H6 M10 voor nulpuntspansysteem steekmaat 200 mm.

Kenmerk:

Verticaal toepasbaar.

Voordeel:

Nauwkeurige, krachtige multifunctionele hogedruk-machineklem.
  • Betrouwbaar spannen van onbewerkte delen via hogedrukspindel met extra lange krachtslag.
  • Exacte bewerking van afgewerkte delen, basisdeel aan alle kanten bewerkt.

Functie:

Spannen uitsluitend met instelbare momentsleutel (maximaal 30 Nm). Met speciale hogedrukspindel en mechanische krachtversterker.

Toepassing:

Voor conventioneel spannen, klemstukspannen en neertrekspannen. Spannen van onbewerkte delen, ook met snijbrand- en zaagsnedes, door binnendringen van geharde en verwisselbare klemelementen in het werkstuk. Geschikt voor alle materialen tot een sterkte van 1000 N/mm2. Horizontaal en zijdelings inzetbaar.

Levering:

Inclusief 3 stiftsleutels, 12-kant dop SW 14, 4 spanklemstukken.

Accessoires:

Spanpen nr. 360025.

Tip:

Verlenging van de spanwijdte mogelijk door basisdeel nr. 360420 gr. 125.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen