• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

NC-højtryksspænder TITAN 2, Type: 125K

Art.-nr.: 361302 125K
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 125K
Vægt 22 kg
Samlet længde L 318 mm
Basisenhedslængde a 280 mm
Basisenhedsbredde B 126 mm
Basisenhedshøjde c 100 mm
f 21 mm
g 24 mm
Længdenot 20 mm
m 139 mm
Tværnot 20 mm
r 77 mm
Farvekode til passende tilbehør Titan2/TitanSense
Produkttype Maskinskruestik

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 361302 125K
EAN/GTIN 4250364402361
Producentnummer 6921738000055
Producent/ansvarlig person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Betegnelse

Udførelse:

Føringsbane, induktionshærdet. Sider, over- og underside slebet.
Kendetegn:
Spænder til modulært spændesystem.
Forstørret kraftvandring af hensyn til mere sikker opspænding af råemner i kombination med nedholderfunktion.
Bakker med M12 cylinderskruer.
8 mm mistet spændekant ved nedholder. 3 mm ved Gripp.
Opspænding tæt på de neutrale fibre er mulig.
Spændebakker fra tidligere modeller er kompatible.
Udgangsåbning til kølemidler og spåner. Præcise rettenoter.
Gevind til emneanslag og forlænger.
Maksimal spændekraft 40 kN.
Inklusive boringer 25H6 M10 til nulpunktsspændesystem centermål 200 mm.

Egenskab:

Kan anvendes lodret.

Fordel:

Præcis, kraftig multifunktions-højtryksspænder.
  • Pålidelig opspænding af råemne vha. højtryksspindel med ekstra lang kraftvandring.
  • Præcis bearbejdning af færdige dele, basisenhed bearbejdet på alle sider.

Funktion:

Spænding kun med indstillelig momentnøgle (maks. 30 Nm).
Med speciel højtryksspindel og mekanisk kraftforstærker.

Anvendelse:

Til traditionel opspænding, grebsspænding og nedholderspænding. Opspænding af råemner, skærebrænder- og savsnit ved indtrængning af hærdede og udskiftelige grebselementer i emnet. Egnet til alle materialer op til en styrke på 1000 N/mm2. Kan indsættes vandret og sideværts.

Leveringsomfang:

Inklusive 12-kantet topnøgleindsats str. 14, 4 spændejern.

Specialtilbehør:

Spændebolt nr. 360025.

Bemærk:

Mulighed for forlængelse af spændvidde ved hjælp af basisenhed nr. 360420 str. 125.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter