Szczęka nośna stała, dla typu: 125

Nr art.: 361331 125
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

dla typu 125
szerokość szczęk b 104 mm
c 24 mm
wysokość szczęk h 20 mm
długość szczęk l 189 mm
Pasujące do kodu barwnego Titan2/TitanSense; LCV125G
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361331 125
EAN / GTIN 4250364402422
Numer producenta 6921734005842
Producent/osoba odpowiedzialna ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Zastosowanie:

Szczęka nośna służy do zamocowania różnych wkładek mocujących. Wkładki i zestawy wkładek można wkręcać w otwory o zmiennym module, aby umożliwić mocowanie przedmiotów o różnych kształtach.

Pasuje do:

Titan 2 nr 361302.

Wskazówka:

Wkładki mocujące + akcesoria nr 361341-361352, wkładki mocujące nr 361238-361250.