{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| dla typu | 125 | |
| szerokość szczęk b | 96 mm | |
| szerokość b1 | 20 mm | |
| c | 12 mm | |
| c1 | 39 mm | |
| wysokość szczęk h | 50 mm | |
| wysokość h1 | 45 mm | |
| wysokość h2 | 14 mm | |
| długość szczęk l | 62 mm | |
| l1 | 4 mm | |
| zakres mocowania S1 | 9 − 75 / 19 − 172 mm | |
| Pasujące do kodu barwnego | T-Rex; Centro Gripp | |
| Rodzaj produktu | Szczęki do imadeł |
| Numer artykułu | 361227 125 | |
| EAN / GTIN | 4250364400763 | |
| Numer producenta | 6921884041041 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de |