Boca de sujeción para T-Rex / Centro Gripp móvil, Para tipo: 64

Número de artículo: 361218 64
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Grippbacke
Anchura de las mordazas B 96 mm
Altura de mordazas H 55 mm
Long. de mord. L 62,5 mm
Superficie de apriete Dentado de agarre; Forma lisa
Función fijo/a
Contenido 1 ud.
Tipo de producto mordazas para tornillos de banco mecánicos
Material acero
Superficie pavonado
Contenido Unidad

Identificación y clasificación

Número de artículo 361218 64
EAN / GTIN 4250364402286
Número del fabricante 6921534036031
Fabricante/responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Descripción

Ejecución:

Construcción rígida contra vibraciones en piezas sujetadas de pie. Superficies de apriete adicionales rectificadas por los dos lados.

Aplicación:

Para piezas rectangulares (corte de sierra) // ≤ 0,5 mm.

Idóneo para:

Bocas móviles para T-Rex n.º 361202 y Centro Gripp 361180.