Grip čeljust za T-Rex /Centro Gripp pomična, za tip: 64

Artikl br.: 361218 64
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti b 96 mm
b1 64 mm
c 12 mm
c1 22 mm
Visina čeljusti h 55 mm
Visina h1 52 mm
visina h2 35 mm
visina h3 14 mm
Duljina čeljusti l 62,5 mm
Stuba s 4 mm
za tip 64
odgovaraju kodu boja T-Rex; Centro Gripp
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 361218 64
EAN / GTIN 4250364402286
Broj proizvođača 6921534036031
Proizvođač/odgovorna osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Izvedba:

Kruta izvedba protiv vibracija kod jako steznutih dijelova. Dodatne stezne plohe, obostrano brušene.

Upotreba:

Za pravokutne obratke (odrezane pilom) // ≤ 0,5 mm

Odgovara:

Pomične čeljusti za T-Rex br. 361202 i Centro Grip 361180.