{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Kæbebredde b | 96 mm | |
| b1 | 64 mm | |
| c | 12 mm | |
| c1 | 22 mm | |
| Kæbehøjde h | 55 mm | |
| Højde, h1 | 52 mm | |
| Højde, h2 | 35 mm | |
| Højde, h3 | 14 mm | |
| Kæbelængde l | 62,5 mm | |
| Trin s | 4 mm | |
| Til type | 64 | |
| passer til farvekode | T-Rex; Centro Gripp | |
| Produkttype | Skruestikkæbe |
| Artikelnummer | 361218 64 | |
| EAN/GTIN | 4250364402286 | |
| Producentnummer | 6921534036031 | |
| Producent/ansvarlig person | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |