Szczęka z wkładkami, do T-Rex / Centro Gripp ruchome, dla typu: 125

Nr art.: 361218 125
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Grippbacke
Szerokość szczęk B 118 mm
Wysokość szczęk H 26 mm
Długość szczęk L 60,6 mm
Powierzchnia mocowania Uchwyt ząbkowany; Wersja gładka
Funkcja wersja stała
Zawartość 1 szt.
Rodzaj produktu szczęki do imadeł maszynowych ze wspomaganiem siły mocowania
Materiał stal
Powierzchnia czernione
Zawartość szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361218 125
EAN / GTIN 4250364402309
Numer producenta 6921534036931
Producent/osoba odpowiedzialna ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Wykonanie:

Sztywna konstrukcja zapobiega drganiom przy mocowaniu detali na sztorc. Dodatkowe powierzchnie mocowania, szlifowane obustronnie.

Zastosowanie:

Do przedmiotów obrabianych o przekroju prostokątnym (ciętych na pile) // ≤ 0,5 mm

Pasuje do:

szczęk ruchomych dla T-Rex nr 361202 i Centro Grip nr 361180.