Dantytoji lūpa, skirta T-Rex / Centro Gripp paslanki, Tipui: 64

Prekės Nr.: 361218 64
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kumštelių plotis 96 mm
Žiaunų aukštis 55 mm
Žiaunų ilgis 62,5 mm
Užveržimo plokštuma rifliuot.
Keičiamiems įdėklams ne
Su kreipiančiąja juosta ne
Žandikaulio pločio mažinimas ne
Su grioveliu ne
Funkcija svyruojant.
Tvirtinimo būdas sukimas
Turinys 1 vnt.
Produkto rūšis nespec. gręžimo griebtuvo kumšteliai
Medžiaga plienas
Paviršius juodint.
Turinys Vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 361218 64
EAN / GTIN 4250364402286
Gamintojo numeris 6921534036031
Gamintojas / atsakingas asmuo ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Germany, www.allmatic.de

Aprašymas

Modelis:

Stabili konstrukcija, jokios vibracijos apdirbimo metu. Papildomos užspaudimo plokštumos, abi pusės šlifuotos.

Paskirtis:

Stačiakampių, neapdirbtų ruošinių užspaudimui // ≤ 0,5 mm.

Tinka:

Nuimamos lūpos, skirtos T-Rex Nr. 361202 ir Centro Grip 361180.