{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Grippbacke | |
| Szerokość szczęk B | 96 mm | |
| Wysokość szczęk H | 55 mm | |
| długość szczęk L | 62,5 mm | |
| Powierzchnia mocowania | Uchwyt ząbkowany; Wersja gładka | |
| Funkcja | wersja stała | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Rodzaj produktu | szczęki do imadeł maszynowych ze wspomaganiem siły mocowania | |
| Materiał | stal | |
| Powierzchnia | czernione | |
| Zawartość | szt. |
| Numer artykułu | 361218 64 | |
| EAN / GTIN | 4250364402286 | |
| Numer producenta | 6921534036031 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de |