Portbac pentru elemente de prindere, pentru T-Rex fix, Pentru tip: 125

Cod articol.: 361206 125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor B 165 mm
Înălţimea bacurilor H 16 mm
Lungimea fălcilor L 59 mm
Suprafaţă de prindere Lis
Potrivit pentru inserții interschimbabile da
Număr de inserţii 6 buc.
Funcţie fix
Tip de fixare Înșurubare
Distanța dintre găuri una față de celălaltă A1 14 mm
Distanța dintre găuri pe marginea exterioară A2 20 mm
Cuprins 1 buc.
Tip produs Bacuri de prindere nespecificate
Material oțel
Suprafaţă brunat
Cuprins buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 361206 125
EAN / GTIN 4250364401654
Număr producător 6921884005042
Producător/responsabil ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Descriere

Aplicaţie:

Portbacurile fixează elementele de prindere standard Cod 361238; 361240; 361245; 361250 (nu sunt recomandate pentru setul de elemente de prindere universale Cod 361345 Ref. 125 şi Cod 361350 Ref. 125). Bac mobil oscilant pentru alinierea suprafeţelor de prindere care nu sunt paralele. Elementele de prindere se pot înşuruba variabil pe matriţa cu găuri pentru a prinde strâns diverse geometrii.

Adaptat pentru:

Bacuri fixe pentru T-Rex Cod 361202.