{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Min. zakres mocowania |
80 mm; 26 mm
|
|
| Maks. zakres mocowania |
190 mm; 185 mm
|
|
| Szerokość szczęk B |
165 mm
|
|
| Wysokość szczęk H |
16 mm
|
|
| długość szczęk L |
59 mm
|
|
| Powierzchnia mocowania |
Wersja gładka
|
|
| do wkładek wymiennych |
tak
|
|
| Funkcja |
wersja stała
|
|
| Zawartość |
1 szt.
|
|
| Rodzaj produktu |
szczęki do imadeł maszynowych ze wspomaganiem siły mocowania
|
|
| Powierzchnia |
czernione
|
|
| Zawartość |
szt.
|
|
| Zakres mocowania |
1; 2
|
| Numer artykułu | 361206 125 | |
| EAN / GTIN | 4250364401654 | |
| Numer producenta | 6921884005042 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de |