Nosiva čeljust za Grip umetke za T-Rex fiksna, za tip: 125

Artikl br.: 361206 125
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za tip 125
Širina čeljusti b 165 mm
c 14 mm
c1 20 mm
Visina čeljusti h 16 mm
Duljina čeljusti l 59 mm
Stezni raspon maksimalni okruglo 190 mm
Stezni raspon minimalni okruglo 80 mm
Stezni raspon maksimalni četverokut 185 mm
Stezni raspon minimalni četverokut 26 mm
odgovaraju kodu boja T-Rex
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 361206 125
EAN / GTIN 4250364401654
Broj proizvođača 6921884005042
Proizvođač/odgovorna osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Upotreba:

Nosive čeljusti služe za prihvat standardnih grip umetaka br.361238 / 1240 / 1245 / 1250 (nisu prikladne za univerzalnu grip garnituru br. 361345 vel. 125 i br.361350 vel. 125). Pomična okretna čeljust za stezanje steznih ploha koje nisu paralelne. Garnitura grip umetaka može se vijčano spojiti na nosive čeljusti na razne načine za sigurno stezanje obradaka različitih geometrijskih oblika.

Odgovara:

Fiksne čeljusti za T-Rex br. 361202.