• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Ganascia per inserti di presa, per T-Rex fisso, Per modello: 125

Codice art.: 361206 125
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per modello 125
Larghezza ganasce b 165 mm
c 14 mm
c1 20 mm
Altezza ganasce h 16 mm
Lunghezza ganasce l 59 mm
Campo di serraggio massimo circolare 190 mm
Campo di serraggio minimo circolare 80 mm
Campo di serraggio massimo quadro 185 mm
Campo di serraggio minimo quadro 26 mm
Per codice a colori T-Rex
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 361206 125
EAN / GTIN 4250364401654
Codice del produttore 6921884005042
Produttore/persona responsabile ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descrizione

Uso:

Le ganasce servono per alloggiare gli inserti di presa standard n. art. 361238; 361240; 361245; 361250 (non per set universale Gripp n. art. 361345 Dim. 125 e n. art.361350 Dim. 125). Ganascia mobile oscillante per compensare superfici di serraggio non parallele. Gli inserti di presa sono avvitabili sui fori, per serrare in sicurezza diverse geometrie.

Per:

Ganasce fisse per T-Rex n. art. 361202.