Boca soporte fija para insertos de agarre, para T-Rex fijo, Para tipo: 125

Número de artículo: 361206 125
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rango de sujeción, mín. 80 mm; 26 mm
Rango de sujeción, máx. 190 mm; 185 mm
Anchura de las mordazas B 165 mm
Altura de mordazas H 16 mm
Long. de mord. L 59 mm
Superficie de apriete Forma lisa
Para insertos intercambiables adecuados sí
Función fijo/a
Contenido 1 ud.
Tipo de producto mordazas para tornillos de banco mecánicos
Superficie pavonado
Contenido Unidad
Gama de sujeción 1; 2

Identificación y clasificación

Número de artículo 361206 125
EAN / GTIN 4250364401654
Número del fabricante 6921884005042
Fabricante/responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Descripción

Aplicación:

Las bocas soporte sirven para el alojamiento de los insertos de agarre n.º 361238; 361240; 361245; 361250 (no aptas para el juego de agarre universal n.º 361345 tam. 125 y n.º 361350 tam. 125). Boca móvil pendular para la compensación de superficies de apriete no paralelas. Los insertos de agarre se pueden atornillar dispuestos de forma variable en los taladros para sujetar con seguridad piezas de distintas geometrías.

Idóneo para:

Bocas fijas para T-Rex n.º 361202.