Uniwersalna szczęka nasadzana przyczepna/gładka 3/3, dla typu: 63

Nr art.: 361145 63
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość szczęk B
63 mm
Wysokość szczęk H
20 mm
długość szczęk L
12 mm
Do szerokości imadła
63 mm
Powierzchnia mocowania
Uchwyt ząbkowany; Wersja gładka
do wkładek wymiennych
nie; nie
Z drążkiem prowadzącym
tak
Funkcja
wersja stała
Sposób mocowania
Wkręcanie
Ze śrubami
nie
Zawartość
1 szt.
Rodzaj produktu
Szczęki mocujące nieokreślone
Materiał
stal
Powierzchnia
czernione
Zawartość
szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361145 63
EAN / GTIN 4045197849243
Numer producenta 361145 63
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Powierzchnia przyłożenia 3 mm.
Powierzchnia przyłożenia 3 mm.

Pasuje do:

Szczęki nasadzane nr 361124−361127, nr 361133, nr 361135 i 363025.
Szczęki stopniowane nr 361295–361296.