Lygi 3/3 kombinuota keičiama lūpa, Tipui: 63

Prekės Nr.: 361145 63
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kumštelių plotis 63 mm
Žiaunų aukštis 20 mm
Žiaunų ilgis 12 mm
Spaustuvų pločiui 63 mm
Užveržimo plokštuma gripp dantys; lyg.
Keičiamiems įdėklams ne; ne
Su kreipiančiąja juosta taip
Funkcija fiksuot.
Tvirtinimo būdas sukimas
Su varžtais ne
Turinys 1 vnt.
Produkto rūšis nespec. gręžimo griebtuvo kumšteliai
Medžiaga plienas
Paviršius juodint.
Turinys Vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 361145 63
EAN / GTIN 4045197849243
Gamintojo numeris 361145 63
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

3 mm kontaktinė plokštuma.
3 mm kontaktinė plokštuma.

Tinka:

Keičiamieji kumšteliai Nr. 361124361127, Nr. 361133, Nr. 361135 und 363025.
Pakopinės lūpos Nr. 361295361296.